74000240004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS24B-1 24B-1 F1 (1 1/2 S) LAMBDA

Catena a rulli standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS24B LAMBDA 1 OL (P=1-1/2'')
Rubix:999200400048261
Produttore:74000240004
EAN:8718472592603
74000240004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS24B-1 24B-1 F1 (1 1/2 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenabs-lambda-rollenkette
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 74000240004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS24B-1 24B-1 F1 (1 1/2 S) LAMBDA


Dal 1917 Tsubaki moto Chain Company ha mantenuto una linea di prodotti di catena all'avanguardia con qualità e prestazioni eccezionali che aiutano gli utenti finali a soddisfare le loro esigenze di trasmissione di potenza e trasporto. Tsubaki è orgogliosa di presentare la catena premium europea BS/DIN di quarta generazione, migliorata. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex.

Punti di forza

-La catena RF06B ha piastre di collegamento di forma piatta
Le maglie di collegamento sono di tipo a clip per le dimensioni fino a RS16B, e di tipo a coppiglia per le dimensioni da RS20B a RS48B
La rivettatura centrale si applica alle catene monofilari da RS08B-1 a RS16B-1
La rivettatura a doppio picchetto si applica a tutte le altre dimensioni, incluse le catene multifilari

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs-lambda-rollenkette
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Materialelega di acciaio
Peso307 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo25,4 mm
Tipologiabs/din lambda (catena a rulli senza lubrificazione) con elemento offset ol
€ 58,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione