0231100002-GIUNTO MOLLETTA INOX RS10B-1 SS10B-1 GM (5/8 S) INOX
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B SS CL (P=5/8'') (SC)
Rubix:999200400047986
Produttore:0231100002
EAN:8718472016093



Riepilogo info tecniche
| Catena | 10bsscl |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0231100002-GIUNTO MOLLETTA INOX RS10B-1 SS10B-1 GM (5/8 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Catena | 10bsscl |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile sus304 (clip a molla sus301) |
| Peso | 15 g |
| Numero di sbalzi | 14,7 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | giunto di collegamento tipo clip (clip a molla) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione