0131080002-GIUNTO COPIGLIA INOX ASA80-1 (1) SSASA80-1 GC(1 S) INOX

Collegamento ANSI SS

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS80-1 SS CL CP
Rubix:999211012044817
Produttore:0131080002
EAN:8718472006629
0131080002-GIUNTO COPIGLIA INOX ASA80-1 (1) SSASA80-1 GC(1 S) INOX
Riepilogo info tecniche
Catenaansi ss chain
Passo della catena25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131080002-GIUNTO COPIGLIA INOX ASA80-1 (1) SSASA80-1 GC(1 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62 g
Catenaansi ss chain
Passo della catena25,4 mm
Peso62 g
Diametro rullo15,88 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,03 IVA esclusa
/ Unità
18,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione