CA2N16B/021-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.021 16B-2 F3 (1 D) RECORD
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-2 F3 (1 D) RECORD
Rubix:160000001561442
Produttore:CA2N16B/021


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N16B/021-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.021 16B-2 F3 (1 D) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione