2202060002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA DRIVE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 GM (3/4 S) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena Lambda ANSI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RSD60-1 LAMBDA CL (P=3/4'')
Rubix:999211012044921
Produttore:2202060002
EAN:8718472094107
2202060002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA DRIVE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 GM (3/4 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi lambda chain
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 2202060002-GIUNTO MOLLETTA LAMBDA DRIVE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 GM (3/4 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderabile. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Catenaansi lambda chain
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Peso27,2 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo11,91 mm
Tipologiagiunto a molletta (clip connecting link)
€ 6,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore