MDJ.C16B3-21-SPL / 884387 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 16B-3 GM (1 T) PD ML

Maglia BS per catena dal lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.C16B3-21-SPL
Rubix:999200200085982
Produttore:884387
EAN:3660338378140
MDJ.C16B3-21-SPL / 884387 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 16B-3 GM (1 T) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena16b-3
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.C16B3-21-SPL / 884387 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 16B-3 GM (1 T) PD ML


Tutti i componenti della catena Mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per fornire stabilità dimensionale. Le maglie consentono di creare le lunghezze della catena su misura, secondo i casi
16B3 Triplex maglia di collegamento per catene a lati dritti (tipo con spina divaricata) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena16b-3
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiamaglia di collegamento
9,22 IVA esclusa
/ 3 Unità
11,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione