0161051003-FALSA 1RULLO INOX316 ASA50-1 (5/8) SSASA50-1 F1 (5/8 S) INOX316

Tsubaki ANSI, maglia offset a un passo RS50-AS-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS50AS 1 OL (P=5/8")
Rubix:999211012044858
Produttore:0161051003
EAN:8718472013245
0161051003-FALSA 1RULLO INOX316 ASA50-1 (5/8) SSASA50-1 F1 (5/8 S) INOX316

Riepilogo info tecniche

Catenaansi as chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0161051003-FALSA 1RULLO INOX316 ASA50-1 (5/8) SSASA50-1 F1 (5/8 S) INOX316


La catena Tsubaki AS in acciaio inossidabile è adatta nei casi in cui è richiesta una resistenza alla corrosione e al calore in un'applicazione di trasmissione per impieghi gravosi e in cui si preferisce una catena ANSI SS più piccola. Il carico massimo consentito è 1,5 volte superiore a quello della catena ANSI SS. La resistenza alla corrosione è leggermente inferiore rispetto alla catena SS standard. I perni e i rulli di questa catena a rulli sono realizzati in acciaio inox temprato per precipitazione (SUS600). Le piastre di collegamento e le boccole sono in acciaio inox SUS304 (i fermi a molla sono SUS301). Il magnetismo è dovuto all'uso di SUS600 temprato per precipitazione. Temperatura di esercizio: da -20°C a +400°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Catenaansi as chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inox
Peso14 g
Numero di sbalzi12
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia offset a un passo (ol)
€ 17,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione