0142120004 RS120HT 1 OL (P=1-1/2 ) (RP)

RS120HT 1 OL (P=1-1/2'') (RP)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS120HT 1 OL (P=1-1/2'') (RP)
Rubix:999240801000186
Produttore:0142120004
EAN:8718472009613
0142120004 RS120HT 1 OL (P=1-1/2  ) (RP)

Riepilogo info tecniche

Catenaansi ht series
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0142120004 RS120HT 1 OL (P=1-1/2 ) (RP)


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità della catena a rulli standard Tsubaki ANSI G7. La catena Heavy Duty dovrebbe essere considerata nelle seguenti situazioni:•Ambienti gravosi in cui la catena sarà soggetta a forti impatti.•Azionamenti compatti per attrezzature o macchine che devono funzionare in spazi ristretti.•Quando è richiesta una potenza trasmissibile, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione maggiori.•Quando è richiesto un tasso inferiore di allungamento elastico. HT Series chain provides a (10% al 20%) higher Tensile Strength than ANSI G7 Series chain by using through-hardened pins and link plates of the next larger pitch size in ANSI G7 series. HT Series chain also provides a higher shock load resistance and is best suited for low operating speeds - up to 50 m/min. Le dimensioni della catena sono identiche a quelle della catena H Series.
Maglia offset RS120-HT-1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso287 g
Catenaansi ht series
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio (perni e piastre di collegamento induriti per tutta la sezione)
Peso287 g
Numero di sbalzi80
Diametro rullo22,23 mm
Tipologiamaglia offset (maglia offset a un passo, ol) con collegamento mediante spina cotter (cotter pin connecting link), maglia corta
Codice doganale73151900
€ 39,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione