70150080008-FALSA 3RULLI NEPTUNE ASA80-1 (1) ASA80-1 F3 (1 S) NEPTUNE
Catena ANSI Neptune
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS80 NEPTUNE 1 2POL (P=1'')
Rubix:999211012044953
Produttore:70150080008
EAN:8718472782608

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi neptune™ chain |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70150080008-FALSA 3RULLI NEPTUNE ASA80-1 (1) ASA80-1 F3 (1 S) NEPTUNE
La catena ANSI N.E.P. è una catena Tsubaki ANSI sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli N.E.P. hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alle piogge acide e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | ansi neptune™ chain |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio (base) |
| Peso | 134 g |
| Numero di sbalzi | 80 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione a rulli ansi neptune (n.e.p.) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione