0231120022-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B-1 SS CL (P=3/4) (CP)
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS12B-1 SS CL CP
Rubix:999200400047998
Produttore:0231120022
EAN:8718472016659

Dettagli del prodotto : 0231120022-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B-1 SS CL (P=3/4) (CP)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Catena | bs ss chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Peso | 24 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione