20T7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA 28B-1 F1 (1 3/4 S) ALPHA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena sedis serie BS Europea singola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:20T/216
Rubix:160000000477650
Produttore:20T7000216




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 28b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 20T7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA 28B-1 F1 (1 3/4 S) ALPHA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena serie Europea BS 28B-1 singola in rif passo 44,45 mm. 20t/216 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 28b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 27,94 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione