74000202004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS20B-2 DOPPIA 20B-2 F1 (1 1/4 D) LAMBDA

Catena a rulli standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS20B LAMBDA 2 OL (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048257
Produttore:74000202004
EAN:8718472592559
74000202004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS20B-2 DOPPIA 20B-2 F1 (1 1/4 D) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catenars20b-2 lambda offset link (ol)
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 74000202004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS20B-2 DOPPIA 20B-2 F1 (1 1/4 D) LAMBDA


Dal 1917 Tsubaki moto Chain Company ha mantenuto una linea di prodotti di catena all'avanguardia con qualità e prestazioni eccezionali che aiutano gli utenti finali a soddisfare le loro esigenze di trasmissione di potenza e trasporto. Tsubaki è orgogliosa di presentare la catena premium europea BS/DIN di quarta generazione, migliorata. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex.

Punti di forza

-La catena RF06B ha maglie di forma piatta
Le maglie di collegamento sono di tipo a clip per le dimensioni fino a RS16B, e di tipo a coppiglia per le dimensioni da RS20B a RS48B
La piastra intermedia delle catene multifilo RF06B e RS08B è una piastra piena
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le dimensioni della catena multifilo

Informazioni tecniche


Attributi
Catenars20b-2 lambda offset link (ol)
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Materialelega di acciaio
Peso259 g
Numero di sbalzi158
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiabs lambda (catena autolubrificante) - maglia di offset ol
95,35 IVA esclusa
/ Unità
116,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione