0120200003-GIUNTO COPIGLIA ASA200-1 (2-1/2) ASA200-1 GC (2-1/2 S) G7

RS200-1 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7 (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS200 1 CL (P=2-1/2'') (CP)
Rubix:999211012044774
Produttore:0120200003
EAN:8718472005097
0120200003-GIUNTO COPIGLIA ASA200-1 (2-1/2) ASA200-1 GC (2-1/2 S) G7

Riepilogo info tecniche

Catena200 cl
Passo della catena63,5 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120200003-GIUNTO COPIGLIA ASA200-1 (2-1/2) ASA200-1 GC (2-1/2 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso951 g
Catena200 cl
Passo della catena63,5 mm
Profilosimplex (1)
Materialelega d'acciaio speciale
Peso951 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo39,68 mm
Tipologiamaglia di collegamento a coppiglia (cp)
Codice doganale73151900
€ 64,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione