60-17000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA60-1 GC (3/4 S) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:60-17000208
Rubix:999200909004440




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 60 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 60-17000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA60-1 GC (3/4 S) ALPHA
Giunto a copiglia Sedis N.208 per catena ASA 60-1 (simplex). Passo 19,05 mm, diametro rullo 11,91 mm, maglia a copiglia per giunzione rapida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 60 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | maglia di giunzione a copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione