211NIN9000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS10B-2 GM (5/8 D) ALPHA INOX
Collegamento a sgancio rapido per BS alpha premium in acciaio inox per catena Sedis serie BS europea doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:211NIN/206
Rubix:160000000477689
Produttore:211NIN7P05206




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211NIN9000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS10B-2 GM (5/8 D) ALPHA INOX
Collegamento a sgancio rapido per BS alpha premium in acciaio inox per catena Sedis serie BS europea doppia 10B-2 in rif passo 15,875 mm 211nin/206 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione