0121140208-FALSA 3RULLI ASA140-2 DOPPIA RIVETTATA (1-3/4) ASA140-2 F3 (1-3/4 D) G7

RS140-2 Tsubaki ANSI G7 a due passi, link sfalsato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS140 2 2POL (P=1 1-3/4') (RP)
Rubix:999211012044790
Produttore:0121140208
EAN:8718472005523
0121140208-FALSA 3RULLI ASA140-2 DOPPIA RIVETTATA (1-3/4) ASA140-2 F3 (1-3/4 D) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena44,45 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0121140208-FALSA 3RULLI ASA140-2 DOPPIA RIVETTATA (1-3/4) ASA140-2 F3 (1-3/4 D) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1450 g
Catenaansi g7
Passo della catena44,45 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Peso1450 g
Numero di sbalzi15
Diametro rullo25,4 mm
Tipologiacatena a rulli duplex ansi rs140-2 con link sfalsato a due passi (2pol) (rp)
€ 93,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione