0120100308-FALSA 3RULLI ASA100-3 TRIPLA RIVETTATA (1-1/4) ASA100-3 F3 (1-1/4 T) G7
RS100-3 Tsubaki ANSI G7 a due passi, link di offset
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS100 3 2POL (P=1-1/4'') (RP)
Rubix:999211012044735
Produttore:0120100308
EAN:8718472003628



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi g7 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 0120100308-FALSA 3RULLI ASA100-3 TRIPLA RIVETTATA (1-1/4) ASA100-3 F3 (1-1/4 T) G7
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 721 g |
|---|---|
| Catena | ansi g7 |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | lega d'acciaio speciale (tsubaki) |
| Peso | 721 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | 2pol (link di offset a due passi) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione