0131040004-FALSA 1RULLO INOX ASA40-1 (1/2) SSASA40-1 F1 (1/2 S) INOX
Collegamento ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS40 1 SS OL (P=1/2'')
Rubix:999210301000049
Produttore:0131040004
EAN:8718472005769



Riepilogo info tecniche
| Catena | łańcuch ansi ss |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0131040004-FALSA 1RULLO INOX ASA40-1 (1/2) SSASA40-1 F1 (1/2 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Catena | łańcuch ansi ss |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile (sus304; clip a molla sus301) |
| Peso | 9 g |
| Diametro rullo | 7,92 mm |
| Tipologia | maglia offset a passo singolo (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione