70235122004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B NEPTUNE 2 OL (P=3/4) (RP)

RS12B NEPTUNE 2 Tsubaki BS, collegamento a un passo sfalsato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:70235122004
Rubix:999200400048106
EAN:8718472783162
70235122004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B NEPTUNE 2 OL (P=3/4) (RP)
Riepilogo info tecniche
Catenabs n.e.p. chain
Passo della catena19,05 mm
Materialeacciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 70235122004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B NEPTUNE 2 OL (P=3/4) (RP)


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS√. I kilowatt nominali sono gli stessi della catena BS corrispondente, con un intervallo di temperatura di esercizio compreso tra -10°C e +150°C. Al di sopra dei +60°C è necessaria una lubrificazione speciale per le alte temperature.

Punti di forza

La catena RF06B-NEP ha maglie di forma piatta
Le maglie di collegamento sono di tipo a clip per le dimensioni fino a RS16B-NEP-2, e di tipo a coppiglia per la dimensione RS20B-NEP-2
La piastra intermedia delle catene multifilo RF06B-NEP-2 e RS08B-NEP-2 è una piastra piena
La rivettatura a doppio picchetto è applicata a tutte le dimensioni della catena multifilo
Quando si utilizza una maglia sfalsata a passo singolo, calcolare una riduzione del 35% della resistenza a fatica

Informazioni tecniche


Attributi
Catenabs n.e.p. chain
Passo della catena19,05 mm
Materialeacciaio al carbonio
Peso48 g
Diametro rullo12,07 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
27,40 IVA esclusa
/ Unità
33,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione