0120100003-GIUNTO COPIGLIA ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 GC (1-1/4 S) G7

Collegamento offset ANSI G8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS100 1 CL (P=1-1/4'') (CP)
Rubix:999190500036150
Produttore:0120100003
EAN:8718472003260
0120100003-GIUNTO COPIGLIA ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 GC (1-1/4 S) G7

Riepilogo info tecniche

Catena100 cl
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120100003-GIUNTO COPIGLIA ASA100-1 (1-1/4) ASA100-1 GC (1-1/4 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso117 g
Catena100 cl
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Peso117 g
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiamaglia di collegamento con perno (spina divisa)
Codice doganale73151900
€ 8,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione