0144080202 SUPER80H 2 CL (P=1 ) (CP)
RS80-SUP-H-2 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:SUPER80H 2 CL (P=1'') (CP)
Rubix:999240801000273
Produttore:0144080202
EAN:8718472010763

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi super-h series |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0144080202 SUPER80H 2 CL (P=1 ) (CP)
Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni: - ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti; - trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti; - quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati; - quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Lo spessore delle piastre delle maglie della serie SUPER-H è lo stesso della catena della serie SUPER con passo immediatamente superiore. Anche i perni sono temprati a fondo, il che garantisce una maggiore resistenza alla trazione e agli urti rispetto alle catene della serie SUPER. I fori del passo sono formati in modo critico e con deriva a sfera. Le catene della serie SUPER-H possono essere utilizzate per sostituire le catene standard ANSI di dimensioni immediatamente superiori, il che le rende ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Sono ideali per condizioni operative a bassa velocità, fino a 50 m/min.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 119 g |
|---|---|
| Catena | ansi super-h series |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | lega d'acciaio speciale |
| Peso | 119 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento serie super-h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione