CA2N20B/021-FALSA MAGLIA DOPPIA 20B-2 (1 1/4 D) F 021 RECORD
Maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:20B-2 F3 (1 1/4 D) RECORD
Rubix:160000001561446
Produttore:CA2N20B/021


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 20b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N20B/021-FALSA MAGLIA DOPPIA 20B-2 (1 1/4 D) F 021 RECORD
Maglia doppia Sedis Record per catena 20B-2: passo 31,75 mm e profilo duplex. In acciaio, con diametro rullo 19,05 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 20b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 245,1 g |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | falsa maglia doppia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione