0120180003-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS180 1 (CP) CL (P=2-1/4)
RS180-1 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7 (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS180 1 CP CL
Rubix:999191100031862
Produttore:0120180003
EAN:8718472004946



Dettagli del prodotto : 0120180003-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS180 1 (CP) CL (P=2-1/4)
Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 744 g |
|---|---|
| Catena | 180cl |
| Passo della catena | 57,15 mm |
| Peso | 744 g |
| Diametro rullo | 35,71 mm |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione