0231200008-FALSA 3 RULLI INOX RS20B-1 SS SS20B-1 F3 (1 1/4 S) INOX
RS20B-SS-1 Collegamento offset a due passi Tsubaki BS -SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS20B SS 1 2POL (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048020
Produttore:0231200008
EAN:8718472264579

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0231200008-FALSA 3 RULLI INOX RS20B-1 SS SS20B-1 F3 (1 1/4 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 142 g |
|---|---|
| Catena | bs ss chain |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (fermi a molla sus301) |
| Peso | 142 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | collegamento offset a due passi (2pol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 418,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 510,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione