0111060402-GIUNTO MOLLETTA ASA60-4 QUADRUPLA (3/4) ASA60-4 GM (3/4 Q) G7

RS60-4 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS60 4 CL SC
Rubix:999211012044715
Produttore:0111060402
EAN:8718472260229
0111060402-GIUNTO MOLLETTA ASA60-4 QUADRUPLA (3/4) ASA60-4 GM (3/4 Q) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena19,05 mm
Profiloquadruplex (4)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0111060402-GIUNTO MOLLETTA ASA60-4 QUADRUPLA (3/4) ASA60-4 GM (3/4 Q) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso99 g
Catenaansi g7
Passo della catena19,05 mm
Profiloquadruplex (4)
Materialeacciaio al carbonio
Peso99 g
Numero di sbalzi4
Diametro rullo11,91 mm
Tipologiamaglia di collegamento (cl)
17,75 IVA esclusa
/ Unità
21,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione