MCS.C20B2SPL / 884394 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 20B-2 F1 (1 1/4 D) PD ML

BS Offset Link per catene a maglia diritta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MCS.C20B2SPL
Rubix:999200200085989
Produttore:884394
EAN:3660338378218
MCS.C20B2SPL / 884394 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 20B-2 F1 (1 1/4 D) PD ML
Riepilogo info tecniche
Catena20b-2
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.C20B2SPL / 884394 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 20B-2 F1 (1 1/4 D) PD ML


Tutti i componenti delle catene mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate in modo appropriato.
20B2 Maglia offset duplex per catene con lati diritti (tipo coppiglia) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Da utilizzare con catena e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena20b-2
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo19,05 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,61 IVA esclusa
/ Unità
0,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione