74000100004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS10B-1 10B-1 F1 (5/8 S) LAMBDA

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 OL (P=5/8'')
Rubix:999200400048231
Produttore:74000100004
EAN:8718472592009
74000100004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS10B-1 10B-1 F1 (5/8 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Catena10bldol
Passo della catena15875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 74000100004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RS10B-1 10B-1 F1 (5/8 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Catena10bldol
Passo della catena15875 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Peso16 g
Numero di sbalzi10,2
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia offset (ol)
Codice doganale73151190
€ 7,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione