211NAC7000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 DELTA TITANIUM 10B-2 GM (5/8 D) TITANIUM
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:211NAC7000206
Rubix:160000000477759




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211NAC7000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 DELTA TITANIUM 10B-2 GM (5/8 D) TITANIUM
Giunto Sedis DELTA Titanium 2 per catene ISO BS 10B-2 duplex: attacco rapido N°206. Passo 15,875 mm e diametro rullo 10,16 mm, con protezione anti-corrosione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio (trattamento delta® titanium 2 anti-usura & anti-corrosione) |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | giunto a molletta (attacco rapido) n°206 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione