60-1D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA60-1 F3 (3/4 S) ALPHA-DELTA HR
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA60-1 F3 (3/4 S) ALPHA-DELTA HR
Rubix:999200909004382
Produttore:60-1D7000221


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 60 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 60-1D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA60-1 F3 (3/4 S) ALPHA-DELTA HR
Giunto Sedis per catene a rulli ASA 60-1 simplex: passo 19,05 mm e rullo Ø11,91 mm. Falsa maglia doppia N°221.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 60 - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | falsa maglia doppia (n°221) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione