70150040008-FALSA 3RULLI NEPTUNE ASA40-1 (1/2) ASA40-1 F3 (1/2 S) NEPTUNE

Catena ANSI Neptune

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS40 NEPTUNE 1 2POL (P=1/2'')
Rubix:999211012044941
Produttore:70150040008
EAN:8718472782394
70150040008-FALSA 3RULLI NEPTUNE ASA40-1 (1/2) ASA40-1 F3 (1/2 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catenaansi-neptun-kette (neptune®/nep)
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 70150040008-FALSA 3RULLI NEPTUNE ASA40-1 (1/2) ASA40-1 F3 (1/2 S) NEPTUNE


La catena ANSI N.E.P. è una catena Tsubaki ANSI sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli N.E.P. hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alle piogge acide e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla direttiva RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaansi-neptun-kette (neptune®/nep)
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialecatena in acciaio al carbonio
Peso16,13 g
Numero di sbalzi240
Diametro rullo7,92 mm
Tipologiacatena a rulli anticorrosione (neptune)
€ 25,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione