0803250002-GIUNTO A MOLLETTA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA25-1 GM (1/4 S) PC
RS25-PC-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS25PC 1 CL
Rubix:999220414020082
Produttore:0803250002
EAN:8718472028812



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi pc chain |
|---|---|
| Passo della catena | 6,35 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0803250002-GIUNTO A MOLLETTA INOX/PLASTICA (BIANCA) ASA25-1 GM (1/4 S) PC
La catena Tsubaki PC offre un'alternativa più pulita e duratura alla catena in acciaio inossidabile, per applicazioni in cui la corrosione e la mancanza di lubrificazione sono un problema.La catena combinata in plastica ingegneristica (PC) utilizza piastre e perni delle maglie esterne in acciaio inossidabile per garantire la resistenza, ma anche maglie interne in plastica ingegneristica resiliente per ridurre il peso e migliorare la durata dell'usura, senza lubrificazione. Essendo molto più leggera delle catene in acciaio inossidabile, un ulteriore vantaggio è la riduzione del rumore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Catena | ansi pc chain |
| Passo della catena | 6,35 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | sus304 (clip sus301) / plastica tecnica bianca (inner link) |
| Peso | 1 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 3,3 mm |
| Tipologia | ansi pc (per ambienti corrosivi, lubrifica-free) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione