0132060202-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA ASA60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 GM (3/4 D) NICHELATA
RS60-NP-2 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS60 NP 2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:999201203000297
Produttore:0132060202
EAN:8718472007350

Riepilogo info tecniche
| Catena | rs60-np-2 ansi np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0132060202-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA ASA60-2 DOPPIA (3/4) ASA60-2 GM (3/4 D) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 53 g |
|---|---|
| Catena | rs60-np-2 ansi np chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 53 g |
| Numero di sbalzi | 11 |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione