207NAC7000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 DELTA TITANIUM-VERTE 08B-2 GM (1/2 D) TITANIUM
Delta Titanium 2 Maglia di giunzione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:207NAC7000206
Rubix:160000000477758




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 207NAC7000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 DELTA TITANIUM-VERTE 08B-2 GM (1/2 D) TITANIUM
La catena DELTA TITANIUM è l'unione delle protezioni antiusura e anticorrosione per una performance ottimale. La gamma possiede una durezza incomparabile soprattutto nelle applicazioni severe grazie al trattamento termo-chimico DELTA® inventato e messo a punto da SEDIS, che permette di raggiungere una durezza di 1800 HV. La prima rilubrificazione è posticipata rispetto a una pre-lubrificazione classica.
Punti di forza
Resistenza all'abrasione e all'ossidazione. Distribuzione uniforme delle sollecitazioni meccaniche tramite boccola biconica preformata.
Applicazioni
Ambiente corrosivo/umido e abrasivo, Agroalimentare, Carrelli elevatori, Produzione di mattoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 20 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento con clip (clip a molla) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore