CN1W08B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 08B-1 F1 (1/2 S) NI RECORD
Piastre in Vita Catena Nichelata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CN1W08B/016
Rubix:160000000477724
Produttore:08B-1 F1 (1/2 S) NI RECORD




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W08B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 08B-1 F1 (1/2 S) NI RECORD
Catena a rulli nichelata Sedis Record® 08B-1 F1 (1/2 S), passo 12,7 mm e profilo simplex. Falsa a 1 rullo Ref 016 per trasmissioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 780 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | eslabón acodado simple (ref 016) / falsа a 1 rullo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore