0132080004-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA80-1 (1) ASA80-1 F1 (1 S) NICHELATA
RS80-NP-1 Tsubaki ANSI, maglia offset a passo unico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS80 NP 1 OL (P=1'')
Rubix:999211012044847
Produttore:0132080004
EAN:8718472007428

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi np-kette (vernickelt) |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0132080004-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA80-1 (1) ASA80-1 F1 (1 S) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 74 g |
|---|---|
| Catena | ansi np-kette (vernickelt) |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 74 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | maglia offset ol (1p), catena ansi np nichelata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione