70235062002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RF06B-2 DOPPIA 06B-2 GM (3/8 D) NEPTUNE
BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF06B NEPTUNE 2 CL (P=3/8'')
Rubix:999200400048082
Produttore:70235062002
EAN:8718472782714



Riepilogo info tecniche
| Catena | 06b2nepcl |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 70235062002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RF06B-2 DOPPIA 06B-2 GM (3/8 D) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 06b2nepcl |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio (clip di fermo sus301) |
| Peso | 7 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione