Riferimenti
Tsubaki:RF10B LAMBDA 2 CL (P=5/8'') (SC)
Rubix:999240801000324
Produttore:4111102002
EAN:8718472172874

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs single pitch lambda rf |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 4111102002 RF10B LAMBDA 2 CL (P=5/8 ) (SC)
La catena di montaggio Tsubaki Lambda Lube Free è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena lube free con lubrificante impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Catena | bs single pitch lambda rf |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 30 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione