70235102002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 GM (5/8 D) NEPTUNE
BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B NEPTUNE 2 CL (P=5/8'') (SC)
Rubix:999200400048097
Produttore:70235102002
EAN:8718472783018



Riepilogo info tecniche
| Catena | bs neptune™ chain |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 70235102002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS10B-2 DOPPIA 10B-2 GM (5/8 D) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs neptune™ chain |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | trattamento superficiale bs neptune™ a due fasi (strato su piastre/boccole/perni) + rivestimento rulli per resistenza alla corrosione |
| Peso | 27 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione