140-2SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA140-2 F1 (1 3/4 D) ALPHA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:140-2SFG7000216
Rubix:999200909004421




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 140 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 140-2SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA140-2 F1 (1 3/4 D) ALPHA
Falsa maglia Sedis per catena ASA 140-2 profilo duplex: N.216 a copiglia, 1 rullo, diametro 25,4 mm. Variante Alpha.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 140 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | falsa maglia a copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 160,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione