72790283002-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS28B-3 TRIPLA 28B-3 GC (1 3/4 T) GT4 WINNER

RS28B-3 Tsubaki BS GT4 Maglia di collegamento Winner (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS28B 3 CL CP
Rubix:999200400048194
Produttore:72790283002
EAN:8718472232325
72790283002-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS28B-3 TRIPLA 28B-3 GC (1 3/4 T) GT4 WINNER
Riepilogo info tecniche
Catena28b3cl
Passo della catena44,45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790283002-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS28B-3 TRIPLA 28B-3 GC (1 3/4 T) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1160 g
Catena28b3cl
Passo della catena44,45 mm
Peso1160 g
Diametro rullo27,94 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
51,03 IVA esclusa
/ Unità
62,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione