70235062004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RF06B-2 DOPPIA 06B-2 F1 (3/8 D) NEPTUNE
BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RF06B NEPTUNE 2 OL (P=3/8'')
Rubix:999200400048083
Produttore:70235062004
EAN:8718472782721

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70235062004-FALSA 1 RULLO NEPTUNE RF06B-2 DOPPIA 06B-2 F1 (3/8 D) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 40 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione