0131080202-GIUNTO COPIGLIA INOX ASA80-2 DOPPIA (1) SSASA80-2 GC(1 D) INOX

RS80-SS-2 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS80 SS 2 CL CP
Rubix:999211012044821
Produttore:0131080202
EAN:8718472006711
0131080202-GIUNTO COPIGLIA INOX ASA80-2 DOPPIA (1) SSASA80-2 GC(1 D) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenaansi-ss-kette
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131080202-GIUNTO COPIGLIA INOX ASA80-2 DOPPIA (1) SSASA80-2 GC(1 D) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso117 g
Catenaansi-ss-kette
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio inossidabile 18-8 (sus304 equivalente; clip a molla sus301)
Peso117 g
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiamaglia di collegamento (coppiglia)
33,12 IVA esclusa
/ Unità
40,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione