160-27P01216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA ASA160-2 F1 (2 D) ALPHA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA160-2 F1 (2 D) ALPHA
Rubix:999191000000011
Produttore:160-27P01216


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 160-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 160-27P01216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA ASA160-2 F1 (2 D) ALPHA
Falsa maglia Sedis per catena ASA 160-2, profilo duplex (2). Passo 50,8 mm e giunto cranked cottered N°216 in acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 160-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 28,58 mm |
| Tipologia | giunto cranked cottered singolo n°216 (perno rimovibile) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione