70150040004-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS40 NEPTUNE 1 OL (P=1/2) (RP)
Maglia di collegamento ANSI Neptune
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS40 NEPTUNE 1 OL (P=1/2'') (RP)
Rubix:999211012044940
Produttore:70150040004
EAN:8718472782363



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
Dettagli del prodotto : 70150040004-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI RS40 NEPTUNE 1 OL (P=1/2) (RP)
La catena ANSI Neptune™ è una catena ANSI Tsubaki sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni hanno uno speciale strato a tre stadi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta all'uso in ambienti esposti all'acqua di mare, alla pioggia acida e ad altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | ansi n.e.p. chain |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Peso | 9 g |
| Diametro rullo | 7,92 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione