0120100203-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS100 2 CL (P=1-1/4) (CP)

Collegamento offset ANSI G8

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS100 2 CL CP
Rubix:999211012044729
Produttore:0120100203
EAN:8718472003413
0120100203-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS100 2 CL (P=1-1/4) (CP)
Riepilogo info tecniche
Catena1002cl
Passo della catena31,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120100203-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS100 2 CL (P=1-1/4) (CP)


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso223 g
Catena1002cl
Passo della catena31,75 mm
Peso223 g
Diametro rullo19,05 mm
Codice doganale73151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,08 IVA esclusa
/ Unità
23,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione