215TDAC7000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 DELTA TITANIUM-VERTE 16B-2 GM (1 D) TITANIUM
Collegamento a sgancio rapido delta® in titanio per catena sedis serie Europea BS doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:215TDAC/206
Rubix:160000000477761
Produttore:215TDAC7000206




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 215TDAC7000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 DELTA TITANIUM-VERTE 16B-2 GM (1 D) TITANIUM
Collegamento a sgancio rapido sedis delta® in titanio per catena serie Europea BS 16B-2 doppia in rif passo 25,4 mm 215tdac/206 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione