72790123002-GIUNTO MOLLETTA GT4 WINNER RS12B-3 TRIPLA 12B-3 GM (3/4 T) GT4 WINNER

BS GT4 Winner Link di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS12B 3 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:999180900000659
Produttore:72790123002
EAN:8718472231021
72790123002-GIUNTO MOLLETTA GT4 WINNER RS12B-3 TRIPLA 12B-3 GM (3/4 T) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catenastandardowe łańcuchy rolkowe
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790123002-GIUNTO MOLLETTA GT4 WINNER RS12B-3 TRIPLA 12B-3 GM (3/4 T) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale consente un facile smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RF06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Catenastandardowe łańcuchy rolkowe
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Materialeacciaio inossidabile equivalente a sus304 (clip a molla sus301)
Peso60 g
Numero di sbalzi16,1
Diametro rullo12,07 mm
€ 9,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione