84102400002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA NEPTUNE RS24B-1 24B-1 GC (1 1/2 S) LAMBDA NEPTUNE
Maglia di collegamento della catena BS Lambda Neptune
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS24B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=1-1/2'
Rubix:999200400048308
Produttore:84102400002
EAN:8718472789461



Riepilogo info tecniche
| Catena | bs lambda neptune™ kette (rs24b-lm-nep-1) |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 84102400002-GIUNTO COPIGLIA LAMBDA NEPTUNE RS24B-1 24B-1 GC (1 1/2 S) LAMBDA NEPTUNE
La catena BS Lambda Neptune™ è una catena Tsubaki BS Lambda sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie hanno uno speciale strato a due fasi applicato per fornire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs lambda neptune™ kette (rs24b-lm-nep-1) |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio (base con trattamento anticorrosione) |
| Peso | 284 g |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | giunto con copiglia (cotter pin connecting link) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione