MDJ.08A2 / 883762 - GIUNTO A MOLLETTA ASA40-2 GM (1/2 D) ML

Maglia ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MDJ.08A2
Rubix:999200100131437
Produttore:883762
EAN:3660338371738
MDJ.08A2 / 883762 - GIUNTO A MOLLETTA ASA40-2 GM (1/2 D) ML
Riepilogo info tecniche
Catenaasa 40-2
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.08A2 / 883762 - GIUNTO A MOLLETTA ASA40-2 GM (1/2 D) ML


Lo standard ANSI è dimensionalmente simile alla catena e ai componenti BS, ma con piastre generalmente più spesse, con conseguente restringimento delle dimensioni tra le piastre interne.
08A2 Maglia di collegamento duplex ANSI (tipo clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Trasmissioni a catena ANSI

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 40-2
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo7,92 mm
Tipologiamaglia di collegamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,60 IVA esclusa
/ 5 Unità
6,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore