0132080202-GIUNTO COPIGLIA NICHELATA ASA80-2 DOPPIA (1) ASA80-2 GC (1 D) NICHELATA

RS80-NP-2 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI (coppiglia)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS80 NP 2 CL (P=1'') (CP)
Rubix:999211012044849
Produttore:0132080202
EAN:8718472007459
0132080202-GIUNTO COPIGLIA NICHELATA ASA80-2 DOPPIA (1) ASA80-2 GC (1 D) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi np-kette
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0132080202-GIUNTO COPIGLIA NICHELATA ASA80-2 DOPPIA (1) ASA80-2 GC (1 D) NICHELATA


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119 g
Catenaansi np-kette
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Materialenichelato
Peso119 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiacatena a rulli
€ 22,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione